Izvijač za profil Phillips z ročajem Kraftform 2

Št. art.: 667700 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 2
za ⌀ vijaka 3,1 − 5,2 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 205 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 10 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667700 2
EAN/GTIN 4013288102195
Številka proizvajalca 05002810002

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke. Steblo iz posebnega jekla z posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto; rezila prevlečena z diamanti. Površina nikromat kromirana.