Držiak skrutiek 2

Č. pol.: 666425 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 2
pre ⌀ čepelí 4,5 − 6 mm
Vonkajší ⌀ 17 mm
Dĺžka 41 mm
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 666425 2
EAN/GTIN 4013288147707
Číslo výrobcu 05258075001

Popis

Prevedenie:

Trvalo elastické upnutie čepele na nasunutie na čepele, prípadne bitov. Elastický a mimoriadne oderuvzdorný uchopovač skrutiek mechanicky pridrží skrutku. Pri naskrutkovaní do obrobku sa skrutka automaticky uvoľní.
Na plne izolované VDE skrutkovače.

Použitie:

Na pridržanie skrutiek pri práci na ťažko prístupných miestach.

Vhodné pro:

Všetky bežné skrutkovače a dlhé bitové čepele. Použiteľný na okrúhle a šesťhranné čepele nezávisle od výstupného profilu.