Držač vijaka 2

Artikl br.: 666425 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 2
za ⌀ oštrice 4,5 − 6 mm
Vanjski ⌀ 17 mm
Duljina 41 mm
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 666425 2
EAN / GTIN 4013288147707
Broj proizvođača 05258075001

Opis

Izvedba:

Trajno elastičan prihvat tijela odnosno bitova. Elastična hvataljka za vijke velike otpornosti na trošenje mehanički zadržava vijak. Pri vijčanom spajanju vijak se u obratku automatski oslobađa.
Za potpuno izolirane VDE odvijače.

Upotreba:

Za fiksiranje vijaka pri radovima na teško dostupnim mjestima.

Odgovara:

Za sve uobičajene odvijače i držače bitova. Uporabljiv za okrugla i šesterokutna tijela, neovisno o profilu pogonjenog dijela.