Držiak skrutiek 3

Č. pol.: 666425 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 3
pre ⌀ čepelí 6,5 − 8 mm
Vonkajší ⌀ 17 mm
Dĺžka 41 mm
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 666425 3
EAN/GTIN 4013288147714
Číslo výrobcu 05258076001

Popis

Prevedenie:

Trvalo elastické upnutie čepele na nasunutie na čepele, prípadne bitov. Elastický a mimoriadne oderuvzdorný uchopovač skrutiek mechanicky pridrží skrutku. Pri naskrutkovaní do obrobku sa skrutka automaticky uvoľní.
Na plne izolované VDE skrutkovače.

Použitie:

Na pridržanie skrutiek pri práci na ťažko prístupných miestach.

Vhodné pro:

Všetky bežné skrutkovače a dlhé bitové čepele. Použiteľný na okrúhle a šesťhranné čepele nezávisle od výstupného profilu.