Nástrčný očkový klíč

Č. pol.: 6630A-34
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka b 56 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 70 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6630A-34
EAN/GTIN 4000896189601
Číslo výrobcu 6630A-34
Číslo L L60140 6245

Popis

Popis:

  • Ovládání HAZET momentového klíče 6145-1CT (po odstranění nástrčné přepínací ráčny)
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Kulaté uchycení ⌀ 21/26 mm
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 34 mm
  • Rozměry / délka: 135 mm
  • Průměr: 56 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.66 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 70 mm
  • Šířka hlavy b: 56 mm