Opsteekringsleutel

Artikelnummer: 6630A-34
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
Breedte b 56 mm
Steekmaat S 70 mm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6630A-34
EAN/GTIN 4000896189601
Nummer fabrikant 6630A-34
L-nummer L60140 6245

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bediening HAZET momentsleutel 6145-1CT (na het verwijderen van de opsteek-omschakelratel)
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Diameter ⌀ 21 / 26 mm
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 34 mm
  • Afmetingen / lengte: 135 mm
  • Diameter: 56 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.66 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 70 mm
  • Kopbreedte b: 56 mm