• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteck-Ringschlüssel 34 mm Außen Doppel-Sechskant Profil Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm

Artikel-Nr.: 6630A-34
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Breite b 56 mm
Stichmaß S 70 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6630A-34
EAN / GTIN 4000896189601
Herstellernummer 6630A-34
L-Nummer L60140 6245

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung HAZET Drehmomentschlüssel 6145-1CT (nach Entfernen der Aufsteck-Umschaltknarre)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Rundaufnahme ⌀ 21 / 26 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 34 mm
  • Abmessungen / Länge: 135 mm
  • Durchmesser: 56 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.66 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 70 mm
  • Kopfbreite b: 56 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb