Box na nářadí JUMBO, 440 x 918 x 537 mm

Č. pol.: 6616860
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6616860
EAN/GTIN 4010886661680
Číslo výrobcu 6616860

Popis

Popis:

Konstrukce z ocelového plechu s úchyty pro přenášení
GEDORE modrá, odolná proti stříkající vodě
S robustním kováním, úchyty pro přenášení a zámkem víka v otevřené poloze
Speciální vnitřní obložení, s plochou přihrádkou a vložkou na drobné díly č. ES 1440
Nosnost: č. 1440-70, -83, -91, -100 až 400 kg bez použití padacích úchytů, při zvednutí, statická nosnost padacích úchytů max. 150 kg
Speciální kování na vyžádání.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 440 mm x 918 mm x 537 mm
  • Barva: GEDORE modrá
  • Celková šířka [mm]: 918 mm
  • Celková výška [mm]: 440 mm
  • Celková délka [mm]: 537 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez