Coffre à outils JUMBO

Réf.: 6616860
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit coffret/valise
Matériau tôles d’acier
Dim. ext., l 918 mm
Dim. ext., H 440 mm
Dim. ext. P 537 mm
Propriété antichocs
Equipement elément; Poignée
Série JUMBO
Référence fabricant Werkzeugkoffer JUMBO
Couleur bleu
Charge admissible max. 400 kg

Identification et classification

Référence article 6616860
EAN / GTIN 4010886661680
Réf. fabricant 6616860
Article hors catalogue L60160 6052
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

En GEDORE bleu, protection contre les projections d'eau
Revêtement intérieur spécial, avec logement plat et compartiment pour petites pièces ES 1440
1440-45 sans compartiment pour petites pièces
Charge admissible : 1440-70, -83, -91, -100 jusqu'à 400 kg sans utilisation des poignées abattantes, charge statique des poignées abattantes max. 150 kg lors du soulèvement

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 440 mm x 918 mm x 537 mm
  • Couleur: GEDORE bleu
  • Largeur totale [mm]: 918 mm
  • Hauteur totale [mm]: 440 mm
  • Longueur totale [mm]: 537 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services