Cutie de scule JUMBO, 440 x 918 x 537 mm

Cod articol.: 6616860
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs serviete
Material tablă de oţel
Dimensiune exterioară l 918 mm
Dimensiune exterioară H 440 mm
Dimensiune externă adâncime 537 mm
Caracteristici Rezistent la impact
Echipament Unserare; Mâner
Serie JUMBO
Denumirea producătorului Werkzeugkoffer JUMBO
Culoarea albastru
Capacitate portantă max. 400 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 6616860
EAN / GTIN 4010886661680
Număr producător 6616860
L-Număr L60160 6052
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Construcție din tablă de oțel cu mânere de transport
GEDORE albastru, rezistent la stropire
Cu accesorii robuste, mânere de transport și capacul se blochează în poziție deschisă
Căptușeală interioară specială, cu compartiment plat și inserție pentru piese mici nr. ES 1440
Capacitate de susținere: nr. 1440-70, -83, -91, -100 până la 400 kg fără a folosi mânerele de cădere, atunci când este ridicată, capacitatea de încărcare statică a mânerelor de cădere max. 150 kg
Amenajări speciale la cerere

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 440 mm x 918 mm x 537 mm
  • Culoare: GEDORE albastru
  • Lățimea totală [mm]: 918 mm
  • Înălțime totală [mm]: 440 mm
  • Lungime totală [mm]: 537 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • cu încuietoare: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu