Násobiče krútiaceho momentu v plastovom kufríku od veľ. 1300 3000

Č. pol.: 659980 3000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 498 mm
Výška H 131 mm
Presnosť merania 4 %
maximálna výstupná kapacita 3 000 Nm
maximálna vstupná kapacita 193 Nm
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily 1:15,5
odporúčaný momentový kľúč/rozsah uťahovania 250 Nm
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu) 1
Štvorcové hnacie prvky 1 palec
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ D 108 mm
Hmotnosť 6,1 kg
Meracia technika mechanický
Blokovanie spätného rázu áno
Poistka pred preťažením áno
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659980 3000
EAN/GTIN 5060207567435
Číslo výrobcu 17022

Popis

Prevedenie:

Mechanické, ručne ovládané násobiče krútiaceho momentu na kontrolované uťahovanie skrutiek. Násobič a podpera z vysokokvalitnej ocele. S ochranou proti preťaženiu na ochranu prevodovky. Vstupný pohon s vnútorným štvorhranom ​​pre pohonné nástroje ako račňa, priečna rukoväť, momentový kľúč. Je dobré použiť momentový kľúč, aby bolo možné skontrolovať maximálnu zaťažiteľnosť prístrojov a hodnoty utiahnutia skrutiek. Výstupný pohon s vonkajším štvorhranom na upnutie nadstavcov nástrčných kľúčov (pre vysoký krútiaci moment je vhodnejšie použiť nadstavce do strojových skrutkovačov).
Extrémne presne opracované prevody s brúsenými ozubenými kolesami a brúsenými otvormi zaručujú presný a neustále reprodukovateľný prenos krútiaceho momentu. Jedinečná presnosť najmenej ±4 %. Veľmi kompaktná a ľahká konštrukcia, mimoriadne odolná a nenáročná na údržbu.
Dodáva sa v plastovom puzdre.

Výhoda:

Znásobovače krútiaceho momentu umožňujú prenos vysokých krútiacich momentov popri príslušne nízkom ramene páky.

Poznámka:

Alternatívne oporné zariadenia pre č. 659980 veľ. 2000 a 7000 k dispozícii na vyžiadanie. Č. 659980 veľ. 2000 k dispozícii s elektronickými prevodníkmi na vyžiadanie.
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
    maximálna výstupná kapacita Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka