{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Höhe inklusive Vierkant | 131 mm | |
| Überlastsicherung | ja | |
| Rücklaufsperre | ja | |
| Anzahl Abstützvorrichtungen (Reaktionsplatten) | 1 | |
| Drehmomentübersetzung | 1:15,5 | |
| Eingangskapazität max. | 193 Nm | |
| Ausgangskapazität max. | 3 000 Nm | |
| Größe, Abtriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
| Größe, Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
| Durchmesser | 108 mm | |
| empfohlener Drehmomentschlüssel/ Anzugsbereich | 250 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Drehmomentvervielfältiger | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Form des Anschlusses | Abtriebs-Vierkant; Antriebs-Vierkant | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Anzeige | keine Anzeige | |
| Drehmomentbereich min. | 0 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 3 000 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 4 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Länge gesamt | 498 mm | |
| Gewicht gesamt | 6 100 g |
| Artikelnummer | 659980 3000 | |
| EAN / GTIN | 5060207567435 | |
| Herstellernummer | 17022 |