{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | Valises en plastique | |
| Hauteur, carré inclus | 131 mm | |
| Sécurité surcharge | oui | |
| Dispositif de blocage automatique | oui | |
| Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) | 1 | |
| Transmission du couple | 1:15,5 | |
| Capacité d’entrée max. | 193 Nm | |
| Capacité de sortie max. | 3 000 Nm | |
| Réf., carré de sortie | 1 pouce | |
| Réf., carré d’entraînement | 1/2 pouce | |
| Diamètre | 108 mm | |
| Clé dynamométrique recommandée / plage de serrage | 250 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | multiplicateur de couple | |
| Sens de serrage | droite | |
| Forme de la connexion | carré de sortie; carré d’entraînement | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Affichage | pas d’affichage | |
| Plage de couple min. | 0 Nm | |
| Plage de couple max. | 3 000 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 4 % | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Longueur totale | 498 mm | |
| Poids total | 6 100 g |
| Référence article | 659980 3000 | |
| EAN / GTIN | 5060207567435 | |
| Réf. fabricant | 17022 |