Momentový skrutkovač 6IP

Č. pol.: 659950 6IP

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 300 IP
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±10 %
Celková dĺžka L 175 mm
Dĺžka čepele 65 mm
nastavený uťahovací moment 0,6 Nm
nastavený uťahovací moment 60 cNm
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia pevný
Meracia technika mechanický
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Pevne nastavený krútiaci moment áno
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania prednastavený
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nedá sa nastaviť
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 117 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659950 6IP
EAN/GTIN 4013288093387
Číslo výrobcu 05028040001

Popis

Prevedenie:

Osvedčená rukoväť Kraftform, pištoľová rukoväť od 5 Nm. Každý skrutkovač je prednastavený na príslušný krútiaci moment pre príslušnú veľkosť skrutky.
Vďaka plombe je mechanika v rukoväti chránená proti prestaveniu a manipulácii. Veľkosť výstupu a krútiaci moment sú vyrazené na konci rukoväti.
Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Ďalšie utiahnutie skrutky nie je možné.
Veľ. 2 − 4 pre skrutky s vnútorným šesťhrannom.
Veľ. TX6 − TX20 na skrutky s profilom Torx®.
Veľ. 6IP − 20IP pre skrutky s profilom Torx Plus®.

Použitie:

Ideálny na montáž otočných rezných platničiek.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka