Momentni izvijač s skalo, Tip: 6IP

Št. art.: 659950 6IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 300 IP
Barva zelena; črna
Pogonski profil izvijači za vijake TORX Plus®
Dolžina rezila 65 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Enota za merjenje navora Nm
Nastavljeni vrtilni moment 0,6
Princip proženja mehanska drsna sklopka
Signal sprožilnika akustično; haptično
Povratne informacije izklopilno
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka momentni izvijač
Smer zatezanja desno
Oblika priključka trdno
Merilno orodje mehansko
Merilne funkcije vrtilni moment
Prikaz analogno
Območje navora, min. 0,6 Nm
Območje navora, maks. 0,6 Nm
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 10 %
Standard DIN EN ISO 6789
Celotna dolžina L 175 mm
Skupna masa 117 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659950 6IP
EAN/GTIN 4013288093387
Številka proizvajalca 05028040001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Uveljavljeni ročaj Kraftform, v obliki pištole, od 5 Nm. Vsak izvijač; je predhodno nastavljen na zatezni moment, ki je ustrezen velikosti vijaka.
Mehanizem v ročaju je s pečatnim obročem zaščiten pred spremembo nastavitev in manipulacijami. Zmogljivost in navor sta vtisnjena na koncu ročaja.
Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Nadaljnje zatezanje vijaka ni mogoče.
Vel. 2 − 4 za vijake z notranjim 6-kotnikom.
Vel. TX6 − TX20 za vijake s profilom Torx®.
Vel. 6IP − 20IP za vijake s profilom Torx Plus®.

Uporaba:

Idealni za montažo obračalnih rezalnih ploščic.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.