Tournevis dynamométrique 6IP

Réf.: 659950 6IP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 300 IP
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±10 %
Longueur totale L 175 mm
Longueur lame 65 mm
Couple prédéfini 0,6 Nm
Couple prédéfini 60 cNm
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement fixe
Métrologie mécanique
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Couple fixe oui
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Feedback à déclenchement
Lecture commutable cNm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Poids 117 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659950 6IP
EAN / GTIN 4013288093387
Réf. fabricant 05028040001

Description

Exécution:

Manche Kraftform éprouvé, poignée revolver à partir de 5 Nm. Chaque tournevis est préréglé au couple de serrage adapté à chaque taille de vis.
Une bague scellée empêche toute manipulation et déréglage de la mécanique à l’intérieur du manche. La taille de vis et le couple de serrage sont estampillés dans l’extrémité du manche.
Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore. Un serrage supplémentaire de la vis est impossible.
Réf. 2 − 4 pour vis à 6 pans creux.
Réf. TX6 − TX20 pour vis avec profil Torx®.
Réf. 6IP − 20IP pour vis avec profil Torx Plus®.

Utilisation:

Idéal pour le montage de plaquettes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier