Şurubelniţă dinamometrică cu scală, Tip: 6IP

Cod articol.: 659950 6IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare
Reglat în prealabil
Forma conectorului
fix
Principiu de declanşare
Declanşare mecanică scurtă
Interval cuplu min.
0,6 Nm
Interval cuplu max.
0,6 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic
10 %
Momentul reglat
0,6
Lungimea totală L
175 mm
Greutate totală
117 g
Direcţie de strângere
pe dreapta
Lungimea lamei
65 mm
Standard
DIN EN ISO 6789
Denumirea producătorului
300 IP
Culoarea
verde; negru
Profil de antrenare
Şurubelniţă pentru şuruburi TORX PLUS®
Funcţie Slipper
nu
Unitate de măsură cuplu
Nm
Setarea valorii de declanşare
ohne Einstellskala (fest eingestellt)
Datele pot fi protocolate
nu
Semnal de declanșare
Acustic; Haptic
Feedback
de declanşare
Cuprins
o singură parte
Tip produs
Şurubelniţă dinamometrică
Afişare
analog

Identificare și clasificare

Cod articol 659950 6IP
EAN / GTIN 4013288093387
Număr producător 05028040001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform recomandat, de la 5 Nm cu mâner tip pistol. Fiecare şurubelniţă este reglată în prealabil la momentul potrivit pentru fiecare mărime a şuruburilor.
Mecanica din mâner este protejată contra schimbărilor deplasării şi manipulării prin intermediul unui inel cu sigiliu. Dimensiunea părţii antrenante şi momentul sunt imprimate pe capătul mânerului.
La atingerea momentului presetat şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Nu mai este posibilă strângerea şurubului.
Ref. 2 − 4 pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală.
Ref. TX6 − TX20 pentru şuruburi cu profil Torx®.
Ref. 6IP − 20IP pentru şuruburi cu profil Torx Plus®.

Aplicaţie:

Ideal pentru montajul plăcuţelor amovibile.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.