{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | TorqueVario®-S | |
Maximálny uťahovací moment | 100 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | TorqueVario® | |
Celková dĺžka L | 127 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 cNm - 100 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,4 Nm - 1 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,05 Nm | |
⌀ | 23 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | vymeniteľná čepeľ | |
Meracia technika | mechanický | |
Pevne nastavený krútiaci moment | nie | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnosť | 147 g | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659930 100 | |
EAN/GTIN | 4010995264611 | |
Číslo výrobcu | 26461 |