{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Tvar konektoru | Výměnná čepel | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 0,4 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 1 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Celková délka L | 127 mm | |
| Hmotnost celkem | 147 g | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Řada | TorqueVario®-S | |
| Označení výrobce | Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario® mit Skala | |
| Barva | červená; Černá | |
| Funkce posuvníku | ne | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 0,4 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 1 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Ukazatel | analogová | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,05 Nm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 659930 100 | |
| EAN / GTIN | 4010995264611 | |
| Číslo výrobce | 26461 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |