{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verstellbarkeit Auslösewert |
verstellbar
|
|
| Form des Anschlusses |
wechselbare Klinge
|
|
| Auslöseprinzip |
mechanische Kurzwegauslösung
|
|
| Drehmomentbereich min. |
0,4 Nm
|
|
| Drehmomentbereich max. |
1 Nm
|
|
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn |
6 %
|
|
| Länge gesamt L |
127 mm
|
|
| Gewicht gesamt |
147 g
|
|
| Anzugsrichtung |
rechts
|
|
| Prüfprotokoll des Herstellers |
ja
|
|
| Norm |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Serie |
TorqueVario®-S
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario® mit Skala
|
|
| Farbe |
rot; schwarz
|
|
| Slipperfunktion |
nein
|
|
| Maßeinheit Drehmoment |
Nm
|
|
| Drehmoment min., Nm |
0,4
|
|
| Drehmoment max., Nm |
1
|
|
| Einstellung des Auslösewertes |
mit Einstellskala
|
|
| Drehmoment-Einheit |
Nm
|
|
| Daten protokollierbar |
nein
|
|
| Auslösesignal |
akustisch; haptisch
|
|
| Feedback |
auslösend
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Messtechnik |
mechanisch
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
Nm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
0,05 Nm
|
|
| Produktart |
Drehmomentschraubendreher
|
|
| Messfunktionen |
Drehmoment
|
|
| Anzeige |
analog
|
| Artikelnummer | 659930 100 | |
| EAN / GTIN | 4010995264611 | |
| Herstellernummer | 26461 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |