Momentový skrutkovač TorqueVario® 200

Č. pol.: 659930 200
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 59,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu TorqueVario®-S
Maximálny uťahovací moment 200 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria TorqueVario®
Celková dĺžka L 131 mm
Rozsah krútiaceho momentu 50 cNm - 200 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 0,5 Nm - 2 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 0,1 Nm
30 mm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia vymeniteľná čepeľ
Meracia technika mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 200 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659930 200
EAN/GTIN 4010995264628
Číslo výrobcu 26462

Popis

Prevedenie:

Číselné zobrazenie hodnoty krútiaceho momentu prostredníctvom okienkovej stupnice (40 – 50 jednotlivých hodnôt v závislosti od rozsahu krútiaceho momentu). Plynule nastaviteľný krútiaci moment pomocou nastavovacieho nástroja Torque-Setter (je súčasťou dodávky). Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie.
Presnosť ±6 %.

Použitie:

Na kontrolované priskrutkovanie pri vopred zadanom uťahovacom momente, v kombinácii s výmennou čepeľou Wiha Torque č. 659932659946.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
Nastavovací nástroj pre č. 60 – 700: Č. 659931 veľ. 1 a pre veľ. 1400: Č. 659931 veľ. 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka