Čepeľ 8 mm pre Phillips 1

Č. pol.: 659870 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 1
Celková dĺžka 140 mm
Úžitková dĺžka 124 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659870 1
EAN/GTIN 7610733220458
Číslo výrobcu 225.PH 1

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Vhodné pro:

Uťahovacie skrutkovače č. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) a 659911 veľ. 1600 (do kat. 48), ako aj 659912 veľ. 1600; č. 659957 veľ. 1600; č. 659958 veľ. 1600 a súpravy skrutkovačov č. 667625; 667645.