Lama da 8 mm per viti con impronta a croce Phillips 1

Codice art.: 659870 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 1
Lunghezza complessiva 140 mm
Lunghezza utile 124 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659870 1
EAN / GTIN 7610733220458
Codice del produttore 225.PH 1

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53), 659908 (fino al Cat. 53) e 659911 Dim. 1600 (fino al Cat. 48), nonché 659912 Dim. 1600; n. art. 659957 Dim. 1600; n. art. 659958 Dim. 1600 e set di giraviti n. art. 667625; 667645.