Lame 8 mm pour vis Phillips, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 659870 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Longueur totale L 140 mm
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Spitze
Couleur noir
Taille entraînement, Lames de rechange 8 mm
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH1
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe noire
Diamètre lame 8 mm
Type de produit douille tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec chromage; nickelage
Jeu/Kit non
Entraînement Lames de rechange
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 659870 1
EAN / GTIN 7610733220458
Réf. fabricant PB 225.PH 1

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 / 659908 / 659911 réf. 1600 (jusqu’au cat. 48) et 659912 / 659957 et 659958 réf. 1600 (jusqu’au cat. 55) et assortiments de tournevis avec poignée rabattable 667625 (jusqu’au cat. 50) / 667645 (jusqu’au cat. 55).

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659870 – 659884.