Nastavak od 8 mm za Phillips, veličina: 1

Artikl br.: 659870 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 1
ukupna duljina 140 mm
Duljina mjerenja 124 mm
Profil progona odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 659870 1
EAN / GTIN 7610733220458
Broj proizvođača 225.PH 1

Opis

Izvedba:

Nastavak od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću.
Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Odgovara:

Okretni odvijači br. 659906 / 659908 / 659911 vel. 1600 (do kat. 48) kao i 659912 / 659957 i 659958 vel. 1600 (do kat. 55) i asortimani odvijača sa sklopivom drškom br. 667625 (do kat. 50) / 667645 (do kat. 55).

Napomena:

Ostale izmjenjive oštrice pod br. 659870659884.