Inteligentné meracie prístroje s meraním uhla, ng-TTR, Maximálny uťahovací moment: 0,5

Č. pol.: 654381 0,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±0,2
  • Presnosť merania uhol otočenia: ±0,5
  • Rozhranie: USB rozhranie; Ethernet; Rozhranie RS485
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 0,5 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±0,2 %
Presnosť merania uhol otočenia ±0,5 Stupeň
Rozhranie USB rozhranie; Ethernet; Rozhranie RS485
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 0,05 Nm - 0,5 Nm
Uhlové rozlíšenie 0,1 Stupeň
Pohonný šesťhran 1/4 palec
Šesťhran na strane výstupu 1/4 palec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 654381 0,5
EAN/GTIN 2050001941572
Číslo výrobcu NG-TTR50-XI-1/4
Výrobca/zodpovedná osoba n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com

Popis

Prevedenie:

Rotujúce snímače na priame pripojenie k notebooku, PC alebo tabletu sú bezkontaktné a preto bez opotrebovania.
Extrémne vysoké rozlíšenie pri meraní krútiaceho momentu (1/10000-na menovitého rozsahu merania).
Najmenšie rozsahy merania od 5 cNm.
Do veľ. 20 s 1/4-palcovým 6-hranom, od veľ. 50 so 4-hranom.
S rozhraním USB, ethernet a ng-Link.
Presnosť merania ±0,2 %.

Výhoda:

  • Mimoriadne kompaktná konštrukcia.
  • Inteligentné digitálne meranie – bez bežných meracích prístrojov.
  • Veľmi flexibilné vďaka rôznym rozhraniam: USB, Ethernet na komunikovanie nameraných údajov a ng-Link na pripojenie periférnych zariadení z programu n-gineric.
  • Do rozsahu merania 2 Nm s integrovanou mechanickou ochranou proti preťaženiu.

Použitie:

  • Na presné meranie a skrutkovanie so 100 % kontrolou vo výrobe.
  • Na kontrolu a analýzu skrutkových spojov.
  • Na kalibrovanie a preverenie ručných a stacionárnych skrutkovačov všetkých druhov.

Poznámka:

Dodávka bez dátového kábla, USB kábel pod č. 654378.
Na vyžiadanie kalibrácia od DAkkS.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka