{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | Portocaliu | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Nu este reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 0,05 | |
| Cuplu max., Nm | 0,5 | |
| Suport pentru biţi, suport pentru biţi | D 6,3; D 6,3 | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch; 1/4 inch | |
| Rezoluţie unghiulară | 0,1 grad | |
| Unitate de măsură precizia unghiului de rotație | Grad | |
| Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | 0,5 grad | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Interfaţă | USB | |
| Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi; suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | electric | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație; unghi de rotaţie | |
| Afişare | digital | |
| Intervalul de cuplu min. | 0,05 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 0,5 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 0,2 % | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 0,2 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da |
| Cod articol | 654381 0,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001941572 | |
| Număr producător | NG-TTR50-XI-1/4 | |
| Producător/responsabil | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |