Dielenský skúšobný prístroj SENSOTORK® 100

Č. pol.: 654250 100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 238,00 € PU (ks)
  • 1 217,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 100 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Rozhranie USB rozhranie
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 2 – 100 Nm
Rozmer b 180 mm
Rozmer h1 79 mm
Rozmer h2 215 mm
Rozmer l 180 mm
Hmotnosť 7 kg
Upínací štvorhran 3/8 palec
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Kalibračné a nastavovacie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654250 100
EAN/GTIN 4018754155781
Číslo výrobcu 96521072

Popis

Prevedenie:

Kompaktný dielenský skúšobný prístroj pre momentové kľúče.
Vymeniteľné snímače nameraných hodnôt umožňujú flexibilné rozšírenie. Vysoká presnosť vďaka plochým snímačom nameraných hodnôt (nízke priečne sily) so spracovaním a digitalizáciou nameranej hodnoty priamo v snímači (odchýlka zobrazenia od nameranej hodnoty je ±0,25 % v rozsahu od 20 % do 100 % menovitej hodnoty; ±0,5 % v rozsahu od 10 % do 20 % menovitej hodnoty a ±1 % v rozsahu od 2 % do 10 % menovitej hodnoty).
Veľmi bezpečný vďaka dodatočnému zobrazeniu skutočného krútiaceho momentu pri spustení momentových kľúčov.

Rozsah dodávky:

Vrátane snímača nameraných hodnôt, držiaka, zobrazovacieho prístroja, statívu pre zobrazovacie prístroj, špirálového kábla, napájacieho zdroja s pripojovacím káblom 1,5 m, upevňovacej súpravy pre vodorovné a zvislé testovacie polohy.

Rozsah dodávky:

Adaptér (vnútorný štvorhran × vonkajší štvorhran): 1/4 palca × 3/8 palca

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely