{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Kalibrier- und Justiereinrichtung | |
| Drehmoment min. | 2 Nm | |
| Drehmoment max. | 100 Nm | |
| Schnittstelle | USB | |
| Gewicht | 7 kg | |
| Anzugrichtung | links; rechts | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Größe, Vierkant | 3/8 | |
| Kabellänge | 1,5 m | |
| Herstellerbezeichnung | SENSOTORK® | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Drehmoment Index | 1 | |
| Grundplatte | nein | |
| Bedienung | manuell | |
| Aufnahme | Vierkant | |
| Ablesung min. | 0 mm | |
| Ablesung max. | 0 mm | |
| Genauigkeit ± | 1 % | |
| Länge gesamt | 180 mm | |
| Breite gesamt | 180 mm | |
| Höhe gesamt | 215 mm | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| mit Display | ja | |
| Display-Art | LCD | |
| Messwertspeicherung | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 654250 100 | |
| EAN / GTIN | 4018754155781 | |
| Herstellernummer | 96521072 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |