{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 100 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Interfaţă | Interfaţă USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Domeniu de măsurare | 2 – 100 Nm | |
Dimensiuni b | 180 mm | |
Dimensiuni h1 | 79 mm | |
Dimensiuni h2 | 215 mm | |
Dimensiuni l | 180 mm | |
Greutate | 7 kg | |
Adaptor pătrat | 3/8 inch | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Dispozitiv de calibrare şi ajustare |
Cod articol | 654250 100 | |
EAN / GTIN | 4018754155781 | |
Număr producător | 96521072 |