Zástrčná hlavice IMPACT, 6hranná, 3/4 palce 24

Č. pol.: 652300 24
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 24 mm
Pohonný štvorhran 3/4 palec
⌀ na strane vstupu 44 mm
Dĺžka 62 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 652300 24
EAN/GTIN 4045197336576

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka