IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum 24 mm

Art-nr: 652300 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
132 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/4

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 24 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
⌀ fästsida 44 mm
Längd 62 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 652300 24
EAN/GTIN 4045197336576

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen