Sada 6hr. nástrčných hlavic IMPACT, 1/2 palce s tenkými stenami, s plastovou objímkou

Č. pol.: 651241
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov 3
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 651241
EAN/GTIN 4991644506286
Číslo výrobcu 14201M

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.
Pri výmene kolies a pneumatík je dôležité, aby boli matice alebo skrutky správne dotiahnuté, aby bola zabezpečená bezpečná jazda. Na zabezpečenie dostatočného utiahnutia matíc alebo skrutiek bez poškodenia ráfikov môžete použiť nástrčný kľúč s vnútorným šesťhranom s plastovým puzdrom. Nástrčný kľúč je vhodný aj pre rázové uťahováky.
Plastové puzdro chráni ráfiky a zabraňuje poškriabaniu alebo inému poškodeniu spôsobeného nástrojom. Môžete si tak byť istí, že Vaše motorové vozidlo bude vždy v najlepšom stave.
Nástrčný kľúč je dôležitou súčasťou každej autodielne. Tento nástroj by vám nemal chýbať bez ohľadu na to, či na svojom motorovom vozidle pracujete sami alebo vám kolesá a pneumatiky vymieňa profesionál.

Výhoda:

  • Nízka ⌀ a perfektne zladená celková dĺžka nástrčného kľúča umožňuje prácu na ťažko prístupných skrutkách.
  • Ochrana citlivých komponentov (napr. hliníkového ráfika) pomocou ochranných puzdier.
  • Možnosť polohovania pri bežiacom skrutkovači, lebo ochranné puzdro je voľnobežné.
  • Rýchle farebné odlíšenie nadstavcov.
  • Vysoká zaťažiteľnosť nástrčného kľúča je možná vďaka torznej zóny.
  • Vo vnútri dostupná plastová zarážka chráni citlivé povrchy matice kolesa.

Použitie:

Predovšetkým na šetrnú montáž citlivých dielov (napr. ľahkých kovových ráfikov).

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, fosfátovaný mangánom.

Obsah:

po 1 nástrčnej hlavici č. 651240: Veľ. 17; 19; 21

Poznámka:

Náhradné ochranné puzdrá pod č. 651242.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely