Jeu de douilles 6 pans IMPACT, 1/2″ mince, avec gaine en plastique

Réf.: 651241
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Nombre de pièces 3
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 651241
Copier
EAN / GTIN 4991644506286
Copier
Réf. fabricant 14201M
Copier
Fabricant Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Lors du changement des roues et des pneus, il est important que les écrous ou les vis soient correctement serrés afin de garantir une conduite sûre. Une clé à douilles 6 pans avec douille en plastique permet de garantir un serrage suffisant des écrous ou des vis sans endommager les jantes. La clé à douilles convient également pour les clés à chocs.
La douille en plastique protège les jantes et évite les rayures ou autres dommages susceptibles d’être causés par l’outil. Vous pouvez ainsi être certain que votre véhicule restera toujours en parfait état.
La clé à douilles est un outil important de tout atelier de réparation automobile. Que vous travailliez vous-même sur votre voiture ou que vous fassiez appel à un professionnel pour changer les roues et les pneus, cet outil est indispensable.

Avantage(s):

  • Le ⌀ réduit et la longueur totale parfaitement adaptée de la clé à douilles permettent de travailler dans des endroits difficiles d’accès.
  • Gaine de protection pour pièces fragiles (p. ex. jantes en alu).
  • Possibilité de positionnement sur visseuse en marche, étant donné que la gaine de protection tourne librement.
  • Identification rapide des douilles grâce au codage couleur.
  • Grande capacité de charge de la clé à douilles grâce à la zone de torsion.
  • La butée en plastique à l’intérieur protège les surfaces sensibles de l’écrou de roue.

Utilisation:

Essentiellement, pour un montage protecteur de pièces fragiles (p. ex. jantes en alliage léger).

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, phosphaté au manganèse.

Contenu:

1 douille de chaque 651240: Réf. 17; 19; 21

Remarque(s):

Gaines de protection de rechange sous le code article 651242.