IMPACT-sarja 6-kulma, 1/2″ ohutseinäinen, muovihylsy

Tuote nro.: 651241
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Osien määrä 3
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 651241
EAN / GTIN 4991644506286
Valmistajan numero 14201M
Valmistaja/vastuuhenkilö Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.
Pyöriä ja renkaita vaihdettaessa on tärkeää, että mutterit tai pultit kiristetään oikein, jotta ajaminen on turvallista. Kun käytät kuusiokantaista hylsyavainta, jossa on muoviholkki, varmistat mutterien tai pulttien riittävän kiristyksen vahingoittamatta vanteita. Hylsyavain soveltuu myös iskuruuvinvääntimiin.
Muoviholkki suojaa vanteita ja estää naarmuuntumista tai muita vaurioita, joita työkalu voi aiheuttaa. Voit siis olla varma, että autosi säilyy aina parhaassa kunnossa.
Hylsyavain on jokaisen autokorjaamon tärkeä osa. Riippumatta siitä, teetätkö renkaiden ja pyörien vaihdon ammattilaisella vai teetkö sen itse, tämä työkalu ei saa puuttua.

Etu:

  • Helppo käyttää myös ahtaissa paikoissa pienen ⌀:n ja sopivan pituisen hylsyavaimen ansiosta.
  • Suojaholkit herkkien osien suojaksi (esim. alumiinivanteet).
  • Voidaan asettaa paikalleen myös ruuvaimen ollessa käynnissä, sillä suojahylsy pyörii vapaasti mukana.
  • Holkit erottuvat toisistaan nopeasti värikoodauksen ansiosta.
  • Hylsyavain kestää hyvin kuormitusta vääntöalueen ansiosta.
  • Sisäpuolella oleva muovipysäytin suojaa pyörän mutterien herkkiä pintoja.

Käyttö:

Etenkin herkästi vaurioituvien osien asennukseen (esim. kevytmetallivanteet).

Standardi:

DIN 3129

Raaka-aine:

Kromimolybdeeniteräs, mangaanifosfatoitu.

Sisältö:

à 1 kuusiohylsy nro 651240: kokoa 17; 19; 21

Ohje:

Varasuojaholkit, katso nro 651242.