Garnitura 6-kotnih nasadnih ključev IMPACT 1/2 cole tankostenski, s tulcem iz umetne mase

Št. art.: 651241
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
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
Vsebina komplet/garnitura
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mangan-fosfatirano
Standard DIN 3129
Število delov 3 kos
Barva modra; rumena; rdeča; črna
Primerno za strojno uporabo Da
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Posebnosti, za vijake z zunanjim šestkotnikom s plastično pušo
Vrsta izdelka nasadni ključ
Pogon notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 651241
EAN/GTIN 4991644506286
Številka proizvajalca 14201M
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Pri menjavi koles in pnevmatik je pomembno, da so matice ali vijaki pravilno zategnjeni, da se zagotovi varna vožnja. S šestkotnim nasadnim ključem s tulcem iz umetne mase bodo matice ali vijaki dovolj zategnjeni, hkrati pa ne boste poškodovali platišča. Nasadni ključ je primeren tudi za udarni vijačniki.
Plastični tulec ščiti platišča in preprečuje praske ali druge poškodbe, ki jih lahko povzroči orodje. Tako ste lahko prepričani, da bo vaše vozilo vedno v najboljšem stanju.
Nasadni ključ je pomemben del vsake avtomehanične delavnice. Ne glede na to, ali platišča in pnevmatike na svojem vozilu menjate sami ali pa menjavo izvede strokovnjak, to orodje ne sme manjkati.

Prednosti:

  • Majhen ⌀ in odlično usklajena celotna dolžina nasadnega ključa omogočata delo na težko dostopnih vijakih.
  • Zaščita občutljivih delov (npr. aluminijasta platišča) z zaščitnimi tulci.
  • Možnost pozicioniranja pri delujočem vijačniku, saj se zaščitni tulec prosto vrti.
  • Različne barve najlonskih tulcev za hitro razločevanje nastavkov.
  • Možnost visoke obremenitve nasadnih ključev zaradi torzijske cone.
  • Plastični naslon v notranjosti ščiti občutljive površine kolesnih matic.

Uporaba:

Zlasti za pazljivo montažo občutljivih delov (npr. aluminijastih platišč).

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, mangan-fosfatirano.

Vsebina:

po 1 nastavek za nasadni ključ art. 651240: Vel. 17; 19; 21

Opomba:

Nadomestne zaščitne tulce najdete pod art. 651242.