XNUW 2406-05 IC07 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Č. pol.: 6491621
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria V-LOCK

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6491621
EAN/GTIN 7291075112696
Číslo výrobcu 6491621
Číslo L L23940 1276

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 24,5 mm, průměr inkružnice (IC) 15,87 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 24.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.87 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 25 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm

Vhodné výrobky

Upínač