XNUW 2406-05 IC07 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6491621
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat V-LOCK

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6491621
EAN / GTIN 7291075112696
Gyártó száma 6491621
L-szám L23940 1276

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 24,5 mm, metszőátmérő (IC) 15,87 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség (CW) 24,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,87 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 25 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése