SXCNN 2525 P24-05 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Č. pol.: 2800955
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria V-LOCK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800955
EAN/GTIN 7291075112214
Číslo výrobcu 2800955
Číslo L L23920 2661

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 28 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky