{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX50 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A | 8,8 mm | |
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643650 TX50 | |
EAN/GTIN | 4018754006700 | |
Číslo výrobcu | 03100050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 TX50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
16,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 535 kus/y s okamžitým dodaním
11,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 22,7 | 22,5 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 55 | 60 |
Profil Torx® | TX50 | TX50 |
Rozmer profilu A | 8,8 | 8,8 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |