Bitdop voor Torx®, 1/2 inch TX50

Artikelnummer: 643650 TX50
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX50
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Profielmaat A 8,8 mm
⌀ aandrijfzijde 22,7 mm
Lengte 55 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643650 TX50
EAN/GTIN 4018754006700
Nummer fabrikant 03100050

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen