Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 TX60

Č. pol.: 643650 TX60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX60
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozmer profilu A 13,2 mm
⌀ na strane vstupu 23,7 mm
Dĺžka 58 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643650 TX60
EAN/GTIN 4018754006724
Číslo výrobcu 03100060

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2  TX60

Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 TX60

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
21,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 011 kus/y s okamžitým dodaním
14,52 €
⌀ na strane vstupu 23,7 22,5
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® skrutkovač na skrutky TORX®
Pohonný štvorhran 1/2 1/2
Dĺžka 58 60
Profil Torx® TX60 TX60
Rozmer profilu A 13,2 13,2
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka