Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice TX50

Codice art.: 643650 TX50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
226 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX50
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Dimensione profilo A 8,8 mm
⌀ Lato azionamento 22,7 mm
Lunghezza 55 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643650 TX50
EAN / GTIN 4018754006700
Codice del produttore 03100050

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco. Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello