{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny | 11 mm | |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
| Norma | DIN 3124 | |
| ⌀ na strane výstupu | 16,6 mm | |
| Dĺžka | 38 mm | |
| Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | chrómovaná | |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
| Číslo položky | 642129 11 | |
| EAN/GTIN | 4062406061517 | |
| Číslo výrobcu | 642129 11 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |