Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 11mm

Número de artículo: 642129 11
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
702 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Longitud total L 38 mm
Norma DIN 3124
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 11 mm
Diámetro exterior, Para tornillos externos de doce lados 16,6 mm
Tipo de producto Vaso
Superficie cromado/a
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 642129 11
EAN / GTIN 4062406061517
Número del fabricante 642129 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De pared fina para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil HT-drive que protege tornillos y tuercas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 642132; HOLEX: n.º 642122).