Súprava nástrčných kľúčov 1/2 palca 32-dielne, Počet dielov: 32

Č. pol.: 685550 32
Zľava
402,51 €
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Nastavte cenu 32 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Prevedenie s nástrčným kľúčom
Hmotnosť 6,6 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 685550 32
EAN/GTIN 2050001944498
Číslo výrobcu 685550 32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Systémový kufor L-BOXX® z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 1 ks Č. 642129 Veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Zástrčné hlavice 6-hranné: 1 ks Č. 643229 Veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-rukoväť: 1 ks č. 641329 veľ. 295
Predĺženie: 1 ks Č. 641029 Veľ. 75; 125; 250
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2
Račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2
Vložka veka: 1 ks č. 693352
Skladovanie v: L-BOXX® Č. 693330 Veľ. 102

Poznámka:

Vozík s kolieskami vhodný na prepravu až 5 kusov L-BOXX® veľ. 102 je k dispozícii pod č. 693370 veľ. 5.
Dodáva sa s triedeným náradím v L-BOXX®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka