TIGER 2020Y-IQ IC830 Jednostranné slinuté břitové destičky pro vnější drážkování při těžkém obrábění, vhodné pro velké hloubky drážkování.

Č. pol.: 6411758
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6411758
EAN/GTIN 7291075316605
Číslo výrobcu 6411758
Číslo L L24100 102

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 2 mm, šířka řezu (CW) 20 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,35 mm, celková délka (OAL) 22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Šírka rezu (CW) 20 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.6 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.25 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 22 mm

Vhodné výrobky

Upínač