• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TIGER 2020Y-IQ IC830 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado Exterior Pesado y Mecanizado Profundo

Número de artículo: 6411758
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6411758
EAN / GTIN 7291075316605
Número del fabricante 6411758
Número L L24100 102

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 2 mm, Ancho de corte (CW) 20 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm, Longitud total (OAL) 22 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Ancho de corte (CW) 20 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.25 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 22 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas