TIGER 2020Y-IQ IC830 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6411758
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6411758
EAN / GTIN 7291075316605
Gyártó száma 6411758
L-szám L24100 102

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 2 mm, vágási szélesség (CW) 20 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm, teljes hossz (OAL) 22 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási szélesség (CW) 20 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,6 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,25 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 22 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: