FGPA 6.00-3.00YZ-D ID5 Oboustranně přesně broušené řezné destičky pro obrábění hliníku při středních až vysokých posuvech. Možnost úhlu obrábění až 250°.

Č. pol.: 6404025
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404025
EAN/GTIN 7291075159998
Číslo výrobcu 6404025
Číslo L L23940 1052

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 6 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,25 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 24.9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.25 mm

Vhodné výrobky

Upínač